| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163303411 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163303411 EAN/GTIN: 4332163303411 |
| |
|
| | |
| Barhocker Modell ZETA • Sitzfläche: Kunstleder, schwarz, gepolstert • Gestell: Stahlrohr, stabil, verchromt Lieferung: Karton mit 2 Stück. Hinweis: Klassisches Z-Design. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 830 mm | Sitzflächen-Ø: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantinenstühle, Bistrostuhl, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Hocker, Konferenz-Stühle, Kantinentische, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 75,36* | € 95,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 75,32* | € 95,42* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 82,64* | € 104,34* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 84,33* | € 106,35* | | | | Lager 7 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 94,47* | € 117,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|