Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4330816298213
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-1-0
EAN/GTIN:
     4330816298213
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Lagersichtbehälter Modell 15/72, lackiert

• Robuster Transport-/Lagersichtbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteile und aufgeschweißter Stapelwinkel.
Oberfläche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Auflast:
4 t
Nutzlast:
1 t
Abmessung L1xB1:
700/500x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrmaß L3xB2:
340x700 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 225,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,94*
€ 226,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 227,31*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 230,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 232,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.