Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Werkzeugsatz 37tlg. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Werkzeugsatz 37tlg. FORMAT
Elektriker-Werkzeugsatz 37tlg. FORMAT
Elektriker-Werkzeugsatz 37tlg. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784544979
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784544979
EAN/GTIN:
     4317784544979
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Elektriker-Werkzeugsatz, 37-teilig

Satzinhalt: 1 VDE-Abisolierzange, 160 mm (Bestell-Nr. 5453 0160) 1 VDE-Kombizange, 180 mm (Bestell-Nr. 5151 0180) 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm (Bestell-Nr. 5296 0160) 1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm (Bestell-Nr. 5217 0160) 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm (Bestell-Nr. 5230 0200) 1 Elektrikermeißel 200 x 10 mm (Bestell-Nr. 6854 0200) 1 Schlosserhammer, 300 g (Bestell-Nr. 6775 0300) 1 Metallsäge PUK®, 150 mm (Bestell-Nr. 6730 0150) 4 VDE-Schlitzschraubendreher 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm (Bestell-Nr. 6278) 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 (Bestell-Nr. 6328) 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1; 2 (Bestell-Nr. 6343) 1 Cuttermesser, 18 mm (Bestell-Nr. 7343 0010) 1 Zimmermanns-Bleistift (Bestell-Nr. 9758 0240) 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm (Bestell-Nr. 4728 0030) 5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 5700) 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (Bestell-Nr. 5858 0010) 1 Spannungsprüfer MasterCheck, 2-polig (Bestell-Nr. 5571 0010) 1 Kabelmesser, 1-teilig (Bestell-Nr. 5429 0195) 1 Spannungsprüfer, 1-polig, 140 mm (Bestell-Nr. 5532 0004) 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m (Bestell-Nr. 4673 0002) Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.

Weitere Informationen:
Ausführung:
37-teilig
Lieferung in:
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, 37-teilig, Werkzeugsätze, FORMAT, Elektriker-Werkzeugsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 185,60*
Lager 7
31
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 185,61*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 192,75*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 194,12*
5 Tage
37
Frei Haus
ab € 159,06*
€ 197,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9918880000
ab € 30,26*
Zubehör
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
Zubehör
Format
4317784098977
ab € 11,75*
Zubehör
Format
4317784392556
ab € 3,54*
Zubehör
Format
4317784095631
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095655
ab € 0,96*
Zubehör
Format
4317784095693
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095716
ab € 1,37*
Zubehör
Format
4317784095624
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784092852
ab € 1,63*
Zubehör
Format
4317784098779
ab € 3,75*
Zubehör
Format
4317784092319
ab € 2,76*
Zubehör
Format
4317784098915
ab € 10,55*
Zubehör
Format
4317784120340
ab € 10,62*
Zubehör
Format
4317784122221
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.