| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784368193 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784368193 EAN/GTIN: 4317784368193 |
| |
|
| | |
| PVC-Warn- und Hinweisschild Von der VwV-StVO gefordert In der Verwaltungsvorschrift zur StVO (§§ 39 bis 43 III 3a) wird gefordert: „Die Ausführung der Verkehrszeichen darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen." Allein die Gütebedingungen der GVZ sind anerkannt. Das RAL-Gütesiegel, das auf jedem geprüften Verkehrszeichen aufgebracht ist, gewährleistet die Forderung der Verwaltungsvorschrift der StVO. In Baustellen zur Gütequalität Speziell in Baustellen lauern außerordentliche Gefahren für Kraftfahrer. In den „Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)" werden deshalb ausdrücklich auch an Arbeitsstellen Güteverkehrszeichen vorgeschrieben. Beschädigte oder verbeulte Schilder dürfen nicht verwendet werden. Verkehrszeichen nach StVO, RAL-Gütezeichen Alle abgebildeten Verkehrszeichen und Zusatzzeichen entsprechen der Richtlinie der StVO (Straßenverkehrsordnung). Weitere Informationen: | | Maße: | 300 x 200 mm | VZ-Nr.: | S 27 K | VZ-Bedeutung: | Einfahrt freihalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder, Verbotsschild, Schild |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 2,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,90* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,79* | € 2,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,83* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|