| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784349697 Herst.-Nr.: 4317784349697 EAN/GTIN: 4317784349697 |
| | |
|
| | |
| Silikon-N • Produktbeschreibung Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis. Höchste Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich, nicht überstreichbar. • Anwendungsgebiete Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau. Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik. Nicht geeignet für Isolierglas „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas. • Produkteigenschaften Mit Sanitäreinstellung. Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium. Chemisch neutral (pH-Wert: 7). UV-beständig. • Technische Kenndaten Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C. Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C. Hautbildung: nach ca. 5 Min. Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std., entspricht DIN 18540, Teil 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 310-ml-Kartusche | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silikon e-coll 310ml transparent, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, Silikon-Dichtstoffe, Dichtstoffe, Silikon-N, Standard-Silikon, QR4030049 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 3,95* | ab € 4,32* | € 5,56* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,3404* | € 5,5704* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,77* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01613* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|