| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115467 Herst.-Nr.: 4317784349697 EAN/GTIN: 4317784349697 |
| | |
|
| | |
| Silikon-N Produktbeschreibung Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis. Höchste Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich, nicht überstreichbar. Anwendungsgebiete Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau. Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik. Nicht geeignet für Isolierglas „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas. Produkteigenschaften Mit Sanitäreinstellung. Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium. Chemisch neutral (pH-Wert: 7). UV-beständig. Technische Kenndaten Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C. Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C. Hautbildung: nach ca. 5 Min. Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std., entspricht DIN 18540, Teil 2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silikon e-coll 310ml transparent, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 30608240, Dichtstoffe, QR4030049, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-N, Standard-Silikon |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,54* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 4,29* | € 5,56* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,31* | € 5,57* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,34* | € 5,58* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0133* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 132,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|