Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Schmutzfangmatte Eazycare 60x90cm orange
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061895663
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-5
EAN/GTIN:
     4260061895663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 600x900 mm

• Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
• Ausführung
Material: 100 % Polyamid, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Eazycare, Schmutzfangmatte, 600x900mm, Miltex
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,44*
€ 24,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,95*
€ 26,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,33*
€ 27,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,91*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 19,99*
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 18,37*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 66,16*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,30*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,58*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,44*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 42,16*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 66,27*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,41*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 42,20*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 75,58*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,87*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,81*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 66,18*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.