Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Schmutzfangmatte Eazycare 91x150cm weinrot
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061895304
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22033
EAN/GTIN:
     4260061895304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
ringmatten
Schmutzfangmatte Eazycare 910x1500 mm

• Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
• Ausführung
Material: 100 % Polyamid, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
weinrot
Weitere Suchbegriffe: Eazycare, Schmutzfangmatte, Miltex, Schmutzfangmatten, 910x1500mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,66*
€ 52,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,57*
€ 52,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,30*
€ 56,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 58,04*
44 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 65,95*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,35*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,42*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 65,98*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,08*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,36*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 66,02*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.