Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061892907
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31084
EAN/GTIN:
     4260061892907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
OLEFIN (Rollenware), blau

• Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer PVC-Rückseite.
• Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
• Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
• Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
• Zuschnitte ab 2 lfd. M.



Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu.
Rollenware, Randanbringung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Rollenware:
1830 mm x max. 18,3 m
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte olefin, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, blau, Rollenware, OLEFIN-Matten, OLEFIN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 80,47*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 81,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 63,74*
€ 81,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 65,13*
€ 87,42*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 90,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,81*
€ 97,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,60*
€ 95,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,25*
€ 93,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,27*
€ 89,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,74*
€ 75,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,62*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,33*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,40*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 42,31*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 63,68*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,58*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,75*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 33,66*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,79*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,71*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.