Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060197, Olefin Schmutzfangmatte blau Breite 183 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-952156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31084
EAN/GTIN:
     4260061892907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060197, Schmutzfangmatte Eazycare Aqua (Rollenware), blau Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt. , Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme , Schnell trocknend und geruchsfrei , Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig , Innenbereich , Nässeaufnahme , Lichtecht , Standardgrößen und Rollenware , Materialstärke: 9 mm , Gewicht: 3 kg/m² , Zuschnitte ab 2 lfd.M., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Rollenware:
1800 mm x max. 18,3 m
Herstellerartikelnummer:
31084
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, 00060197, OLEFIN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 80,70*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 4,90*
ab € 63,57*
€ 81,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 64,06*
€ 85,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 90,46*
34 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 73,66*
€ 95,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 90,46*
€ 107,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 89,18*
€ 106,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,29*
€ 102,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,36*
€ 99,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,08*
€ 83,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 40,04*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 40,01*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 40,19*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 40,27*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 58,44*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 58,34*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 58,44*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 32,39*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 32,33*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,34*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.