Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Bodenbel Yoga Ergo ESD 65 x 95 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061891634
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17071
EAN/GTIN:
     4260061891634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
YOGA Ergonomie

• Ermüdungsfreier Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
• Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
650x950 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, Ergonomie, Yoga, Arbeitsplatzbodenbelag, Miltex, Allround, YOGA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,56*
€ 94,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 94,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,89*
€ 94,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,80*
€ 95,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,72*
€ 105,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17073
ab € 148,69*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.