Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Stat schwarz B65xT95 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621471
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17071
EAN/GTIN:
     4260061891634
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat • Aus Polyurethan (PU) • Ergonomischer Bodenbelag, mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften • Bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle • Elektrisch ableitend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
schwarz
Typ:
Stat
Herstellerartikelnummer:
17071
Herstellername:
Miltex GmbH
Länge:
950 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, ESD-Arbeitsplatzbodenmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621471, 30621471
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,09*
€ 95,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 95,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,19*
€ 95,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,88*
€ 96,67*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,56*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17073
ab € 149,19*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.