Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred schwarz Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061891139
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15602
EAN/GTIN:
     4260061891139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Breitriefenmatte
Adaptermatte Gummi
YOGA Tred – der Belag, der Ihren Boden schützt

• Strapazierfähig und hoch belastbar
Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
• Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, blau, grau.
Materialstärke: 4 mm.
Gewicht: 4,0 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd.M.
• Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße BxL:
1000x max. 10 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbeläge, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 61,14*
€ 77,03*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 77,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,15*
€ 78,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,02*
€ 81,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,76*
€ 88,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,06*
€ 92,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,04*
€ 91,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,78*
€ 87,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,76*
€ 85,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,15*
€ 72,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.