Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Breitriefenmatte YOGA LINE Ultra grau B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmet
Artikel-Nr.:
     214B-7830609182
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15602
EAN/GTIN:
     4260061891139
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Breitriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Breitriefenmatte Yoga Line Ultra • Polyvinylchlorid (PVC) • Strapazierfähig und hoch belastbar • Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl • Beständig gegen Laugen und Säuren • Kleine Mengen Flüssigkeiten fließen an den breiten Riefen ab und entweichen in die tieferliegenden Mulden • Rollenlänge:10 lfd. M.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Maße B x L:
1000 x max.10 m mm/m
Herstellerartikelnummer:
15602
Herstellername:
Miltex GmbH
Farben:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830609182, 30609182
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 61,30*
€ 77,32*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 77,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,31*
€ 78,22*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 60,98*
€ 81,48*
27 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,72*
€ 88,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,48*
€ 96,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,38*
€ 94,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,71*
€ 88,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,62*
€ 86,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 70,94*
€ 84,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,98*
€ 72,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.