Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 122 cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061890095
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4260061890095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Meter – ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

Ergonomischer Bodenbelag
Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen. Abgeschrägte Kanten – keine Stolpergefahr.
• Widerstandsfähig und langlebig
Isoliert gegen kalte Böden.
Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130.
• Ausführung
Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: grau.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,3 kg/m².


Zuschnitt ab 2 m möglich.

Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbeläge, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 47,80*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,91*
€ 50,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 39,96*
€ 51,84*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 52,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,19*
€ 55,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,23*
€ 65,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,28*
€ 64,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,67*
€ 62,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,62*
€ 61,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,59*
€ 56,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,19*
€ 51,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,38*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,72*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.