| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250560511300 Herst.-Nr.: 5041.00 EAN/GTIN: 4250560511300 |
| |
|
| | |
| Teerschrubber, Bitumenbürste • Besteckung hitzebeständig, voll besteckt • Bestückung: Thermo-PET • Geeignet zum Auftragen von Heißbitumen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Stielloch, für Ø 24 cm | Nr.: | 504100 | Breite: | 230 mm | Reihen: | 7/17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: teerbürste, Deckenbürste, Schrubber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 6,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,56* | € 7,69* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,64* | € 7,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 7,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|