Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teerschrubber 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teerschrubber 23 cm
Teerschrubber 23 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288027
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     5041.00
EAN/GTIN:
     4250560511300
Suchbegriffe:
Bitumenbürste
Teerbesen
Teerbürste
Teerschrubber
;Teerschrubber (Bitumenbürste)

• Besteckung hitzebeständig, voll besteckt
• Bestückung: Thermo PET
• Geeignet zum Auftragen von Heißbitumen

Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Anzahl Reihen:
42917
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Thermo-PET
Holz:
Sattelholz
Ausführung:
Stielloch
Herstellerartikelnummer:
5041.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bitumenbürste nölle, teerbürste, 4250560511300, Deckenbürste, Schrubber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
122
20
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,97*
1 Tag
122
1
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 7,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,57*
€ 7,79*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,97*
6 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.