Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250410112718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410112718
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß 3 meter
absperrkette
Kunststoffkette

• Kunststoffkette Pollux rot-weiß • Zum Absperren, Sichern und Leiten • Für den Innen- und temporären Außeneinsatz • Temperaturbeständig von –20° bis + 60° C. • Mit zwei Universalhaken zum Einhängen und Verbinden • Länge: 3 m • Material: Polypropylen • Gewicht: 410 g • Querschnitt: 7 x 9 mm • Äußere Breite: 32 mm • Teilung: 37 mm • Farbwechsel: 50 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, und, Absperrung, Markierung, Sicherheit
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 8,77*
Lager 7
13
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,08*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 7,06*
€ 9,12*
5 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
20102ER
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.