Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette rot-weiß mit 2 Universalhaken, Flachprofil 9 mm, Länge 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56320
56320
Artikel-Nr.:
     164-56320
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13127RW
EAN/GTIN:
     4250410112718
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß 3 meter
absperrkette
Absperrkette rot-weiß mit 2 Universalhaken
Material: PP (Polypropylen)
Flachprofil 9 mm
Länge: 3 Meter
Gewicht: ca. 0,41 kg
Bestellhinweis:
Zum Nachrüsten für das Absperrpfosten-Set,
Best.-Nr. 56319, oder für vorhandene Pfosten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2999
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Stärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, Zubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 8,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,09*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 7,08*
€ 9,14*
4 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102ER
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.