| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250366527475 Herst.-Nr.: 102000091 EAN/GTIN: 4250366527475 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecküberdachung Modell Leipzig, zweiseitig, Trapezblech RAL 9002 • Modularer und flexibler Systemaufbau Formschönes genormtes Grund- und Erweiterungssystem sorgt für Wetterschutz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die ein- oder doppelseitigen Konstruktionen sind mit Anbaueinheiten flexibel erweiterbar. • Stabile korrosionsgeschützte Grundkonstruktion Die verzinkte Tragkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln ist in vier unterschiedlichen Farbbeschichtungen lieferbar. Das Dach wird aus verzinkten Profilblechen mit einer dreiseitigen umlaufenden Attika erstellt. Die Rück- und Seitenwände können mit Trapez- oder Wellblech bestückt werden. • Technische Daten Länge: 4300 mm. Tiefe: 2200 mm einseitig, 4400 mm doppelseitig. Höhe: 2350 mm, (Lichte Höhe 2200 mm). • Lieferumfang Erfolgt als Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung und Fundamentplan. * Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überdachung-Regenrinne, wsm unterstand, überdachung regenrinne, zweiseitig, Fahrrad-/Mehrzwecküberdachung, Modell, RAL, 9002, zweiseitig*, Leipzig, Trapezblech |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,67* | € 2.636,62* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.419,24* | € 2.637,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.429,33* | € 2.649,17* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.457,05* | € 2.676,71* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.482,02* | € 2.702,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|