Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand Leipzig doppe Grundeinheit RAL 9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterstand Leipzig doppe Grundeinheit RAL 9002
Unterstand Leipzig doppe Grundeinheit RAL 9002
Unterstand Leipzig doppe Grundeinheit RAL 9002
Unterstand Leipzig doppe Grundeinheit RAL 9002
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776121
Herst.-Nr.:
     102000091
EAN/GTIN:
     4250366527475
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Mehrzwecküberdachung Modell Leipzig, zweiseitig, Trapezblech RAL 9002

Modularer und flexibler Systemaufbau
Formschönes genormtes Grund- und Erweiterungssystem
sorgt für Wetterschutz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Die ein- oder doppelseitigen Konstruktionen
sind mit Anbaueinheiten flexibel erweiterbar.
Stabile korrosionsgeschützte Grundkonstruktion
Die verzinkte Tragkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln
ist in vier unterschiedlichen Farbbeschichtungen lieferbar.
Das Dach wird aus verzinkten und in RAL 9002 grauweiß farbbeschichteten
Profilblechen mit einer dreiseitigen umlaufenden Attika erstellt.
Die Rück- und Seitenwände können mit Trapezblech bestückt werden.
Technische Daten
Länge: 4300 mm.
Tiefe: 2200 mm einseitig, 4400 mm doppelseitig.
Höhe: 2350 mm, (Lichte Höhe 2200 mm).
Lieferumfang
Erfolgt als Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung
und Fundamentplan.



* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundeinheit, BxTxH 4300x4400x2350 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.420,67*
€ 2.636,62*
Lager 6C8MS
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.419,24*
€ 2.637,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.429,33*
€ 2.649,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.457,05*
€ 2.676,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.482,02*
€ 2.702,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.637,88*
€ 3.139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,09*
€ 3.101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,79*
€ 2.981,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,66*
€ 2.918,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.419,24*
€ 2.878,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.506,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.