Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Standparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250366514857
Herst.-Nr.:
     105800017
EAN/GTIN:
     4250366514857
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Zweiseitiger Standparker

• Standparker mit optimierter Standsicherheit
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen und
reifenschonendes Einstellen des Rades.
• Stabile Stahlkonstruktion
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO
1461 korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion,
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm –
auch für Mountainbikes geeignet.
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Radstände:
4
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 4er, bogenparker, bogenparker zweiseitig, zweiseitig, Zweiseitiger, Fahrradparker, Fahrrad-Standparker, Modell, Standparker, 4000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,67*
€ 152,87*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,11*
€ 153,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 158,13*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 165,21*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,24*
€ 167,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.