Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 4154 2-s.90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständerreihenanlage 4154 2-s.90Gr
Fahrradständerreihenanlage 4154 2-s.90Gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546932
Herst.-Nr.:
     105800017
EAN/GTIN:
     4250366514857
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · Platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Stahlrohr Ø 18 mm · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
4
Radabstand:
350 mm
Länge:
700 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
2-seitig
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 4er, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradständer, Reihenanlagen, Reihenanlage, 9191489265
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,66*
€ 153,63*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,98*
€ 154,32*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 158,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 165,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,06*
€ 167,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.