Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN5685 6x24x24, galvanisch verz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN5685 6x24x24, galvanisch verz.
Rundstahlkette DIN5685 6x24x24, galvanisch verz.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077102480
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     A6GV
EAN/GTIN:
     4250077102480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Rundstahlketten nach DIN 5685, A-Glieder (kurzgliedrig)

• Ausführung
Gerade. Oberfläche galvanisch verzinkt.

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innen-Länge, b2 = Ösen-Außenbreite.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
160 kg
Maße dxtxb2*:
6x24x24 mm
Bundlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, und, Zubehör, Rundstahlketten, Anschlagkette, 5685, nach, DIN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,79*
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,81*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,84*
17 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,08*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.