| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4100630295947 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4100630295947 |
| | |
|
| | |
| Sekunden-Klebstoff flüssig Loctite 401 Wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen, Gummi und Elastomeren. Eignet sich auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen. Technische Daten: • Handfestigkeit: 3 bis 10 Sekunden • Farbe: farblos, transparent • Viskosität in mPa·s: 100 • Einsatztemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-g-Flasche, Blisterpack | Werksnummer: | # 195905 | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 5g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, flüssig, Loctite, 401, Sekunden-Klebstoff, Produkte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,59* | € 6,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,43* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 6,58* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,02* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|