Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Flächenregner Boogie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-Flächenregner Boogie
6-Flächenregner Boogie
6-Flächenregner Boogie
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4078500207300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500207300
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner gardena
flächenregner
6-Flächenregner Boogie Ein Regner mit sechs verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Regnerfuß für standsicheren Betrieb und mobilen Einsatz. Zwei massive Metalldornen für optimalen Stand bei Hanglagen und unebenem Boden. Gewünschte Beregnungsfläche über Drehen der Regnerscheibe einfach einstellbar.
Weitere Informationen:
GARDENA:
2073-20
Kreis Ø:
10/max. 80 m²
Halbkreis:
r = 8/max. 100 m²
Quadrat:
8 x 8/max. 64 m²
Rechteck:
16 x 2/max. 32 m²
Ellipse:
3 x 5/max. 11 m²
Punktstrahl Ø max.:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: 6-Flächenregner, Regner, Boogie, GARDENA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 16,99*
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 18,08*
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 18,26*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 13,30*
€ 18,41*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,96*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
1949-20
ab € 15,94*
Zubehör
Gardena
2062-20
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.