Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4078500151306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500151306 |
| |
|
| | |
| Adapter-Stück Zur Herstellung einer dauerhaft druckstabilen Schlauchverbindung zwischen Wasserhahn und Anschlussdose bei nachgeschaltetem/er Bewässerungsventil oder Wassersteckdose. Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde. Mit Schraubklemme zur Schlauchfixierung. Für 19 mm (3/4")-Schläuche. Auch zum Übergang von 19 mm (3/4") auf das 25 mm Verlegerohr mit Art.-Nr. 2763. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1513-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,58* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,26* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,29* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,61* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|