| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4054979418638 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 51800001 EAN/GTIN: 4054979418638 |
| |
|
| | |
| Pflasterboy PB Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, direkt vom Paket. • Besonders geeignet für große Verbundsteine • Ergonomische Arbeitshaltung • Galvanisch verzinkt • PB I für jeweils 2 H-Steine, die gleichzeitig gegriffen und fugenlos verlegt werden können • PB 15/24 dient der Verlegung von Sechsecksteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können Weitere Informationen: | | Ausführung: | für jeweils 2 H-Steine | Typ: | PB I | Tragfähigkeit: | 10 kg | Greifbereich: | 100–170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 40,67* | € 52,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,65* | € 52,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,15* | € 52,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,75* | € 53,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,75* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|