Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Dr-Verschl-B.,VE1000 120x170mm,50my,beschriftb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Dr-Verschl-B.,VE1000 120x170mm,50my,beschriftb
PE-Dr-Verschl-B.,VE1000 120x170mm,50my,beschriftb
PE-Dr-Verschl-B.,VE1000 120x170mm,50my,beschriftb
PE-Dr-Verschl-B.,VE1000 120x170mm,50my,beschriftb
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569151221
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160028
EAN/GTIN:
     4053569151221
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

• Breite von 70 bis 220 mm
Reißfeste PE-Qualität, Stärke 50 µm , zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt.
• Mit EURO-Lochung auf Anfrage lieferbar


* Breite: offene Seite

Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Stärke:
50 µm
Breite*:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Beschriftungsfeldern, Verpacken/Versenden/Wiegen, mit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01818*
€ 0,04471*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03593*
€ 0,04643*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 40,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 35,90*
€ 46,02*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,95*
€ 46,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.