Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugbank 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Werkzeugbank 1500
CNC-Werkzeugbank 1500
CNC-Werkzeugbank 1500
CNC-Werkzeugbank 1500
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569106481
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2580RA
EAN/GTIN:
     4053569106481
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
CNC-Werkbank

• Arbeitstisch mit CNC-Kunststoffeinsätzen
Arbeitsplatte Buche Multiplex, Maße B 1500xT 750xH 40 mm.
Ausstattung
2 Schubladen, FH 100 mm, FH 200 mm mit 88 % Auszug, 100 kg Tragkraft.
1 CNC Schublade, FH 400 mm (unten) mit 100 % Auszug, 200 kg Tragkraft.

Im Preis der Werkbank sind wahlweise folgende Einsätze enthalten:

Gr. 1: SK30, VDI30, MK3, MK4, Capto C 4
Gr. 2: SK40, VDI40, MK5
Gr. 3: SK50, VDI50, HSKA50, HSKA63, Capto C 5,6
Gr. 4: HSKA32, HSKA80, HSKA40, HSKA100, Universal, Capto C 3,8

Bestell-Nr. 3030.5493: Gr. 1, 35, Gr. 2, 35, Gr. 3, 25, Gr. 4, 20
Bestell-Nr. 3030.5494: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16
Bestell-Nr. 3030.5495: Gr. 1, 40, Gr. 2, 40, Gr. 3, 30, Gr. 4, 25
Bestell-Nr. 3030.5499: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16
Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 15
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, bedrunka werktisch, CNC-Lagersystem, und, CNC-Schubladenschrank/-Werkbank, CNC-Lager-, CNC-Werkbank, Transport-, Bereitstellungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,55*
€ 1.075,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,47*
€ 1.075,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,32*
€ 1.119,27*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,80*
€ 1.121,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,81*
€ 1.242,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,27*
€ 1.331,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,39*
€ 1.330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,01*
€ 1.280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,71*
€ 1.237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,32*
€ 1.177,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.