Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm
Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm
Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569099325
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     5687650WG
EAN/GTIN:
     4053569099325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette nach EN 818-2, galvanisch verzinkt

• Massive Ausführung
Galvanisch verzinktes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, g emäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,80 kg/m
Ø D:
6 mm
P:
18 mm
Tragfähigkeit:
1120 kg
zul. Abw.:
± 0,24 mm
Li min.:
7,8 mm
Le max.:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 1120 kg, anschlagkette, und, verzinkt, galvanisch, Zubehör, 818-2, nach
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 7,22*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.