Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm
Anschlagkette EN818-2 D 6mm, P18mm
Artikel-Nr.:
     4012-162624
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     5687650WG
EAN/GTIN:
     4053569099325
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette nach EN 818-2, galvanisch verzinkt

Massive Ausführung
Galvanisch verzinktes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, g emäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
Ø (D):
6 mm
zul. Abw.:
± 0,24 mm
P:
18 mm
zul. Abw.::
± 0,5 mm
Li min.:
7,8 mm
Le max.:
22,2 mm
Gewicht:
0,8 kg/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 1120 kg, anschlagkette, 30601988
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,95*
€ 7,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 8,37*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.