| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569073455 Herst.-Nr.: EC-RS 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569073455 |
| |
|
| | |
| Innen-Beobachtungsspiegel • Optimale Sicht Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen. Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen. • Robuste Ausführung Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas. • Lieferumfang Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandarm zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfeldes. Länge 300–500 mm. * Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Spiegelgröße: | 400x600 mm | Beobachtungsabstand ca. *: | 9–15 m | Beobachtungsabstand ca.*: | 9–15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,75* | € 114,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,61* | € 114,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 96,48* | € 116,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,45* | € 118,58* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,39* | € 133,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|