Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027386, Rundspiegel für Innen 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC-RS 40 X 60
EAN/GTIN:
     4053569073455
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027386, Beobachtungsspiegel, innen Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe , Befestigung: Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm * empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Spiegelgröße:
400x600 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15 m
Länge Teleskop-Wandhalterung:
300500 mm
Gewicht:
2,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4053569073455
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, 00027386, RUNDSPIEGEL, 4053569073455, 1503098
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,00*
€ 113,24*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 115,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 115,65*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 115,87*
Lager 260
27
Frei Haus
ab € 98,61*
€ 118,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.