| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569073356 Herst.-Nr.: CM 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569073356 |
| |
|
| | |
| Vergrößerungsspiegel • Optimale Sicht – auf die Produkte Die Wölbung vergrößert optisch das Produkt, das auf der Produktionslinie kontrolliert wird. • Robuste Ausführung Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, durch einen schwarzen Rahmen mit einer stabilen Rückwand verbunden. • Lieferumfang Inkl. verstellbarem Teleskoparm (30–50 cm) zur Befestigung. * Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Spiegelgröße: | 400x600 mm | Beobachtungsabstand ca. *: | 1 m | Spiegelfläche: | 400 x 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,82* | € 199,05* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,64* | € 203,64* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,66* | € 203,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 175,08* | € 205,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,67* | € 208,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|