| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776296 Herst.-Nr.: CM 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569073356 |
| |
|
| | |
| ";""Industriespiegel Check Mirror • Speziell zur Überwachung von Produktionslinien • Mit Vergrößerungs-Effekt, die Wölbung vergrößert optisch das Produkt • Vermeidung von „toten Winkeln"""" • Aus Acryl gefertigt (70 % schlagfester als Glas) • Rückwandplatte für eine höhere Stabilität • Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (30-50 cm) *Empfohlene Richtwerte "" " Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | 400 x 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1 m | Gewicht: | 0,8 kg | Herstellerartikelnummer: | CM 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 161,03* | € 200,73* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,40* | € 205,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,45* | € 205,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,92* | € 207,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,26* | € 210,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|