| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569073257 Herst.-Nr.: TM-I AC 60 EAN/GTIN: 4053569073257 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel • Optimale Sicht Für den industriellen Bereich. • Robuste Ausführung: Windlast-zertifiziert Spiegelfläche aus schlagzähem Acryl, ca. 70 % schlagfester als Glas gem. DIN ISO 179-1, UV-resistent, mit stabilem Rahmen für einen langjährigen Außeneinsatz. • Lieferumfang Mit stabiler 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur Wand- und Pfostenmontage (50–80 mm). * Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,0 kg | Spiegelgröße: | Ø 600 mm | Spiegelfläche: | Ø 600 mm | Beobachtungsabstand max.: | 9–15 m | Beobachtungsabstand ca.*: | 9–15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,21* | € 233,40* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,05* | € 237,27* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 239,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,65* | € 240,70* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,23* | € 245,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|