| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-162801 Herst.-Nr.: TM-I AC 60 EAN/GTIN: 4053569073257 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-resistent • Mit stabilem Rahmen • Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet • Windlastzertifiziert • Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) *Empfohlene Richtwerte " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Ø 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 42248 m | Gewicht: | 7 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-I AC 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 191,21* | € 233,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,05* | € 237,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 239,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,65* | € 240,70* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,23* | € 245,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|