| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4052886106068 Herst.-Nr.: 7435 EAN/GTIN: 4052886106068 |
| |
|
| | |
| Streugutbox Plus, Behälter grau/Deckel orange • Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). • Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). • Verschiedene Inhaltsgrößen 200–2200 l. Serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl). Abb. zeigt Behälter mit Entnahmeöffnung. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 1100 l | Maße LxBxH: | 1630x1210x1010 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 1100l l1630xb1210xh1010mm, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, Streugut, Streuwagen, Salzbehälter, für |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,84* | € 890,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,93* | € 911,47* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,80* | € 961,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,18* | € 1.015,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,34* | € 1.016,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|