Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Alu Größe "klein"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Alu Größe "klein"
Schlauchhalter Alu Größe "klein"
Schlauchhalter Alu Größe "klein"
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4047322246750
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 01
EAN/GTIN:
     4047322246750
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter
Weitere Informationen:
Größe:
klein | klein (35–40 m bei NW 6 mm)
A:
186 mm
B:
75 mm
D:
57 mm
C:
85 mm
max. Schlauchaufnahmemenge bei:
NW 6, 35–40 m
Länge:
186 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Druckluftwerkzeug, Druckluftarmatur, Schlauchhalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
2
€ 4,90*
ab € 10,45*
€ 13,58*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 13,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 13,70*
1 Tag
115
1
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,93*
Lager 7
99
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.