Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4040376842954
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02 6030.510999
EAN/GTIN:
     4040376842954
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank mit 6 Schubladen

Stabile Bauart
Robustes, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.
Sicheres Depot mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln).
Mobil und stationär im Einsatz
2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine mit Feststeller.
Individuelle Arbeitsfläche
Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet.
Metall-Top mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte.
Schubladen beidseitig ausziehbar
Innen B 500xT 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %.
Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung
Rechte Wand zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen, etc.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 5010 enzianblau.
Fronten: anthrazitmetallic.
Flächenlast max. 450 kg
Bei Lieferung komplett montiert.


6 Schubladen: 2x65, 3x130, 1x180 mm
Weitere Informationen:
BxTxH:
675x450x950 mm
Oberseite:
Buche-Top
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Werkzeugwagen, Werkzeug, Montagewagen, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,98*
€ 472,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,66*
€ 475,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,32*
€ 475,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,42*
€ 476,16*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 484,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,26*
€ 565,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,32*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.