Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm
f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm
f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm
f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm
f. Werkbank BASIC 8001I6B 1250 x T 700 x H 880 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4040376085382
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8001I6-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Fahrbare Werkbank 1 Schublade, 5 Tage abgehend

• Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Flächenlast max.: 1250 kg.
Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen.
• Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier.
Stärke: 40 mm.
• Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
• Fahrbare Ausführung
Flächenlast max.: 450 kg.
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Rollendurchmesser: 125 mm.
Bauhöhe: 150 mm.
Schiebebügel: lose beiligend, zur Montage links oder rechts.
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
• Ausführung
Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 445/620 mm.
1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg.
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1250x700x880 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, fahrbar, Tage, abgehend, Werkbank, Fahrbare, Schublade, mit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,14*
€ 624,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,05*
€ 645,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,47*
€ 645,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,25*
€ 649,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,74*
€ 707,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,25*
€ 767,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,82*
€ 732,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.