Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K
Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K
Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K
Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K
Rollwerkbank B1250xT700xH880mm-K
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778796
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8001I6-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Fahrbare Werkbank 1 Schublade, 5 Tage abgehend

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Flächenlast max.: 1250 kg.
Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
Fahrbare Ausführung
Flächenlast max.: 450 kg.
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Rollendurchmesser: 125 mm.
Bauhöhe: 150 mm.
Schiebebügel: lose beiligend, zur Montage links oder rechts.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Ausführung
Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 445/620 mm.
1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
880 mm
Maße BxT:
1250x700 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,48*
€ 619,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 639,65*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,86*
€ 639,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,32*
€ 643,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,92*
€ 701,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,68*
€ 739,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,77*
€ 726,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,86*
€ 660,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.