Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standleiter 150/8 SPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Standleiter 150/8 SPR
Alu-Standleiter 150/8 SPR
Alu-Standleiter 150/8 SPR
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035209001813
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1299008
EAN/GTIN:
     4035209001813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Standleiter

• Ausführung
Aus Aluminium. Sprossen mit rutschsicherer Riffelung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Typ:
150/8 SPR
Höhe:
2,0 m
Breite:
1,45 mm
Anzahl Sprossen:
8
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Gerüste, Alu-Standleiter, Layher, Zubehör, Gerüst
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 145,88*
€ 177,32*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 255,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,64*
€ 276,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,65*
€ 303,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 306,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1296008
ab € 176,28*
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 74,75*
Ähnlich
Layher
1297004
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.