Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standleiter 8 Sprossen B1500 x H2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Standleiter 8 Sprossen B1500 x H2000 mm
Alu-Standleiter 8 Sprossen B1500 x H2000 mm
Alu-Standleiter 8 Sprossen B1500 x H2000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612443
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1299008
EAN/GTIN:
     4035209001813
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Standleiter • Material: Aluminium • Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
150/8 SPR
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1299008
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
2,0 m
Breite:
1,50 m
Anzahl Sprossen:
8
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Leiter, Gerüst-Zubehör, Gerüst, Aluminium-Standleiter, Aluminiumleiter, Aluminium-Gerüst, 7830612443, 30612443
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 216,98*
€ 258,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 280,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 302,32*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,84*
€ 304,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,16*
€ 305,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1296008
ab € 262,25*
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 112,79*
Ähnlich
Layher
1297004
ab € 81,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.