Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standleiter 75/8 SPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Standleiter 75/8 SPR
Alu-Standleiter 75/8 SPR
Alu-Standleiter 75/8 SPR
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035209001790
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1297008
EAN/GTIN:
     4035209001790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Standleiter

• Ausführung
Aus Aluminium. Sprossen mit rutschsicherer Riffelung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,6 kg
Typ:
75/8 SPR
Höhe:
2,0 m
Breite:
0,75 mm
Anzahl Sprossen:
8
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Gerüste, Alu-Standleiter, Layher, Zubehör, Gerüst
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 184,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 151,46*
€ 184,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 205,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 220,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 237,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 111,24*
Ähnlich
Layher
1297004
ab € 82,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.