Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standleiter 8 Sprossen B750 x H2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Standleiter 8 Sprossen B750 x H2000 mm
Alu-Standleiter 8 Sprossen B750 x H2000 mm
Alu-Standleiter 8 Sprossen B750 x H2000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612441
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1297008
EAN/GTIN:
     4035209001790
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Standleiter • Material: Aluminium • Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
75/8 SPR
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1297008
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
2,0 m
Breite:
0,75 m
Anzahl Sprossen:
8
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Leiter, Gerüst-Zubehör, Gerüst, Aluminium-Standleiter, Aluminiumleiter, Aluminium-Gerüst, 7830612441, 30612441
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 184,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 151,46*
€ 184,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 205,54*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 220,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 237,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 111,24*
Ähnlich
Layher
1297004
ab € 82,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.