Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Montagetritt 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Montagetritt 5 Stufen
Aluminium-Montagetritt 5 Stufen
Aluminium-Montagetritt 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405501751
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50175
EAN/GTIN:
     4031405501751
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Belastung bis 300 kg 200 mm tiefe Stufen Rutschsicher geriffelt Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gewicht ca. kg:
15,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,00
Grundfläche B x T:
0,67 x 1,23
Obere Trittfläche B x T:
0,50 x 0,30
Podesthöhe ca. m:
1,00
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, Arbeitspodeste - Tritte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,95*
€ 359,70*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,35*
€ 359,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,85*
€ 361,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,28*
€ 361,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,54*
€ 394,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,555*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.