Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405500617 Herst.-Nr.: 050061 EAN/GTIN: 4031405500617 |
| | |
|
| | |
| - Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Stufenabstand 240 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen: | | Stufenanzahl: | 2 x 4 | Gewicht ca. kg: | 15,50 | Arbeitshöhe bis ca. m: | 3,00 | Grundfläche B x T: | 0,64 x 1,50 | Obere Trittfläche B x T: | 0,41 x 0,30 | Podesthöhe ca. m: | 0,97 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,05* | € 340,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,71* | € 340,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,25* | € 344,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,61* | € 344,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,07* | € 358,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|