| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4030281104896 Herst.-Nr.: SET-031103-15 EAN/GTIN: 4030281104896 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsset 60 • Erfüllt die Norm EN 363 • Bestehend aus: Auffanggurt ARG 30 H EN 361, 358, Auffanggerät MAGIC EN 353-2, Seillänge 15 m, Bandschlinge 2 m EN 795, 354, Stahlblechgerätekoffer • Anwendungsbereich: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster-/Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandschlinge, Gepäckgurt, Kofferband, skylotec mitlaufendes auffanggerät, absturzsicherungs set, skylotec absturzsicherungs-set, Sicherheitsset, QR5066192 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,32* | € 334,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 286,08* | € 334,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 285,31* | € 334,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,66* | € 371,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,08* | € 388,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|